Työasema eLevel+ ESD-pinnoite 1500 mm

Tuote nro.: 972015 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 670 − 990
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen
  • Pöytälevyn paksuus: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö 670 − 990 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 250 kg
Korkeudensäätömalli sähköinen
Pöytälevyn paksuus 40 mm
Korkeudentasaus 25 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Malli eLevel+
Sarja Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 670 mm - 990 mm
Leveys 1 500 mm
Syvyys 800 mm
Työtason pituus 1 500 mm
Työtason syvyys 700 mm
Työtason paksuus 40 mm
Korkeudensäätöperiaate vain työtaso
Portaaton korkeuden säätö kyllä
Pistoketyyppi, tulo F
Nimellisjännite 250 V
Työtason materiaali ESD-työtaso
Työtason pinnoite HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava
Pinnoitteen paksuus 0,8 mm
Työtason pinnan väri vaaleanharmaa RAL 7035
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto kyllä
Paino 90 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972015 1500
EAN / GTIN 4062406167073

Kuvaus

Malli:

Työasema eLevel+, ESD-johtavuus DIN EN 61340-5-1 -standardin mukaisesti. Sähkötoiminen portaaton korkeussäätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Aktivointi säätää työtason korkeuden. Ympärillä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista. Keskusmaadoituspiste ESD-työtason alapuolella. Ei maadoitusta jalkaosien kautta.
Sisäänrakennettu teräsputki vahvikkeena.

Ohje:

Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.
  • Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.
  • Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 972019 (puristumisvaara).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript