Földelő készlet 10,3 mm

Cikkszám: 972815 10,3
(10,42 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Patent csatlakozó (1) Földelő csuklópánt csatlakozó ⌀ 4,0 mm
Patent csatlakozó (2) Spirálkábel csatlakozó ⌀ 10,3 mm
Személyföldelés Primer
Kábeltípus Spirál
Kábelhossz 2,4 m
Termék fajtája Személyföldelés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972815 10,3
EAN / GTIN 4057989604091
Gyártó száma C-193 137V

Leírás

Kivitel:

A készlet tartalma: 1× szövet földelő karszalag, kék, állítható, patent 4,0 mm, mint a 972802 sz. B méret.
Spirálkábel patenttel 4,0 és 10,3 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek