• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Postazione di lavoro eLevel+ con rivestimento ESD, Lunghezza: 1500mm

Codice art.: 972015 1500
Sconto
3.283,43 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 670-990
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 670-990 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 40 mm
Compensazione altezza 25 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Modello eLevel+
Serie Workstation
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 670 mm - 990 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 800 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 40 mm
Principio della regolazione dell’altezza Solo piano di lavoro
Regolazione dell’altezza in continuo si
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 250 V
Materiale piano di lavoro Piano di lavoro ESD
Rivestimento del piano di lavoro Materiale laminato HPL conduttivo
Spessore rivestimento 0,8 mm
Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro RAL 7035
Pannello di comando con display e funzione di memoria si
Peso 90 kg
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972015 1500
EAN / GTIN 4062406167073
Codice del produttore 972015 1500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Postazione di lavoro eLevel+, conduttiva ESD secondo DIN EN 61340-5-1. Regolazione elettrica e continua dell'altezza. Regolazione dell’altezza tramite pulsante manuale. Azionandolo si regola l'altezza del solo piano di lavoro. Bordo in ABS antistatico di 3 mm lungo tutto il perimetro. Punto di messa a terra centrale sul lato inferiore del piano di lavoro ESD. La messa a terra non avviene attraverso le strutture portanti.
Con tubo di acciaio interno come profilo di rinforzo.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.
  • Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.
  • Attenzione: per il montaggio in serie usare lamiere anticesoiamento n. art. 972019 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).

Warning:

Uso previsto
  • Per lavorare con comodità da seduti o in piedi.
  • Solo per uso interno.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Le riparazioni devono essere effettuate dal servizio clienti di Hoffmann Group.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sulla postazione di lavoro.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non combinabile con cassettiere che superano un’altezza di 500 mm.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.

Download & documenti

Prodotti correlati