Trappstege, steg på båda sidorna 2X5

Art-nr: 965920 2X5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga stegteknik: 150
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
längd L 1,16 m
stegens längd 1,16 m
arbetshöjd ca. 2,75 m
utvändig bredd längst ned 0,49 m
Stolphöjd 73 mm
Stegpinne-/trappstegsdjup 80 mm
Steg utförande steg 2
Möjlig att gå på Dubbelsidig
vikt 8 kg
Produktslag trappstege

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965920 2X5
EAN/GTIN 4045197742094

Benämning

Utförande:

Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Hög stabilitet genom den koniska utformningen.
80 mm djupa halkslyddsräfflade steg.
EasyHandle Haptoprene-handtag med klämmekanism, halksäker BalanceBase stegfot.
4-faldigt skruvkopplad massiv stegled av aluminium. Med 2 mycket starka perlonremmar som isärglidningsskydd. Med SafeStep-markering, anger det högsta beträdbara steget.
Utan avläggsskål.

Norm:

Enligt DIN EN 131-2, driftsäk.förordn, TRBS 2121, DGUV-information 208-016 resp. 208-017 och gällande DGUV-regelverk.

Lackering:

Stolpar pulverlackerade i Antracit RAL 7016.