MANOSKOP No. 730 nyomatékkulcs Gyors mérési tartomány 180-880in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 370mm

Cikkszám: 50584010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Sorozat MANOSKOP®
Teljes hossz L 370 mm
Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 50584010
EAN / GTIN 4018754268986
Gyártó száma 50584010
L-szám L60010 5935
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Villanásbeállítás a fogantyúban lévő, könnyen kezelhető szorítókarral.
  • Hatékony. Nincs szükség ″0″ visszaállításra, mivel a mérőelem csak a meghúzás során terhelődik.
  • Ergonomikusan kialakított, csúszásmentes állítóelem hüvelykujj-mélyedéssel és optimalizált gömbfogantyúval a fáradtságmentes munkavégzéshez.
  • Kioldó nyomatékkulcs cserélhető dugókulcsokhoz való tartóval, kettős stop jelzéssel (tapintható és hallható), bal oldali meghúzás a dugókulcsok körbefordításával.
  • Kalibrálási tanúsítvánnyal, kijelzési eltérés ± 4 %.
Jellemzők:
  • Kettős ütközésjellel történő indítás
  • Nincs szükség ″0″-ra történő visszaállításra
  • a mérőelemet csak a meghúzási folyamat során terheli a rendszer
  • Cserélhető behelyezőszerszámok tartójával
  • QuickRelease biztonsági zárral
  • Villanásbeállítás a fogantyúban lévő, könnyen kezelhető szorítókarral
  • Csúszásmentes állítóelem hüvelykujjas mélyedéssel a gyors nyomatékbeállításhoz
  • Dupla skála N-m/in-lb
  • Bal oldali meghúzás a behelyezőszerszámok megfordításával
  • A kioldó mechanizmus nem érzékeny a további terhelésekre és az ellenterhelésekre (max. A nyomatékkulcs mérési tartományának határáig)
  • Kalibrálás a 7791, 7794 számú perfectControl® kalibráló készülékkel vagy a 7706 számú kalibráló rendszerrel.
  • Egyszerű beállítás kívülről, 2 állítócsavarral, szétszerelés nélkül
  • 2 komponensű nyéllel
  • Kalibrációs tanúsítvány a DIN en ISO 6789-2 szerint:2017
  • Kijelző eltérés ±4 %

Jellemző:

  • Méret: a/10
  • Magasság mm (h): 23 mm
  • Hosszúság mm (L): 370 mm
  • LF: 343 mm
  • Mérési tartomány in-lb: 180-880 in-lb
  • Mérési tartomány N-m: 20-100 N·m..
  • Skálabeosztás [E1]: 2,5 N-m
  • Skálabeosztás [E2]: 20 in-lb
  • SF: 17,5 mm
  • Szerszámtartó mérete [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Súly: 934 g
  • Szélesség mm (b): 28 mm

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "MANOSKOP®" Összes megtekintése