MANOSKOP 730D mérési tartomány 10-100Nm kimeneti teljesítmény L. 467mm

Cikkszám: 96501710
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96501710
EAN / GTIN 4018754180318
Gyártó száma 96501710
L-szám L60010 3465

Leírás

Leírás:

  • Érzékeny és hallható trigger jel
  • Aljzat cserélhető dugaszolható szerszámokhoz
  • QuickRelease biztonsági zár
  • Gyors beállítás kényelmes billentyűzettel
  • Automatikusan korrigálja a meghúzási nyomatékot egy eltérő csonk méret megadása után
  • Túlterhelés elleni védelem akusztikus és vizuális figyelmeztető jelzéssel
  • Az automatikus kulcszár nem véletlenül állítható be
  • Kijelző funkció a bal oldali nyomatékokért is
  • Mértékegység: N·m, ft·lb,·lb
  • A csavaros toktól függően különböző tűréshatárok határozhatók meg
  • A csavarház vizuális kiértékelése zöld és piros kijelzővel
  • Az előbeállítások további biztonsági mentése (funkció üzemmód, trigger vagy Alapérték, mértékegység, tűrésérték, mentés, a pont dimenziójának eltérése) PIN-kóddal
  • Akár 7 500 csavaros adat tárolása
  • USB csatlakozó
  • Automatikus értesítés a következő kalibrálási dátumról
  • Kalibrálás a perfectControl® 7794. Sz. kalibrációs eszközzel vagy a 7706. Sz. kalibrációs eszközzel
  • 2-komponensű fogantyú könnyen használható zöld puha zónával (ellenáll az olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrol-nak)
  • Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
  • Az erős műanyag dobozban (40-100-es méret az acéldobozban)
  • szabadalmaztatott
  • 2 darab 1,5 V-os mignon akkumulátorral szállítjuk. AA/LR6, 1,2 V-os, mignon NiMH akkumulátorok használhatók.
Megjelenítési eltérés ± 2%, ± 1 számjegy

Jellemző:

  • A kijelző felbontásának beállítása ft-lb: 0,2/0,1 ft·lb
  • Beállító kijelző felbontása N-m: 0,2/0,1 N·m
  • Beállítási kijelző felbontása in-lb: 2/1,0 in·lb
  • Akkumulátor típusa: Mignon (AA) 1,5V
  • Gr.: 10
  • Magasság mm (h): 23 mm
  • Hossz [mm]: 467 mm
  • LF: 426,5 mm
  • MA N-m: 10 N·m
  • Mérési tartomány ft-lb: 7,4-75 ft·lb
  • Mérési tartomány in-lb: 90-900 in·lb
  • Mérési tartomány N-m: 10-100 N·m
  • Névleges érték N-m: 100 N·m
  • SF: 17,5 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 9 x 12 mm
  • Súly: 1085 g
  • Tömeg dobozban: 1510 g
  • Szélesség mm (b): 28 mm