Csavarhúzó bit készlet 69

Cikkszám: 954749 69
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×8
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×8
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Szélesség 150 mm
Mélység 200 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 8
Szerszámok száma 69
Kivitel szerszámkészlettel
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954749 69
EAN / GTIN 4067263906858

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres, 952001 sz. 954749 méret: 1 db
HOLEX 6-szög dugókulcs fej 1/4 col 631020 sz. 6; 7; 8; 9; 10; 11 méret: 1–1 db
GARANT bit készlet, 61 darabos 676040 sz.: 1 db
GARANT táras csavarhúzónyél 676602 sz. 30 méret: 1 db
HOLEX adapter 1/4 col C 6,3 6-szög szárral 676950 sz. 4/4 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek