Véső, lyukasztó, csapszegkiütő készlet, Szerszámok száma: 10

Cikkszám: 954678 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×10
Szélesség 250 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 10
Kivitel ütőszerszámmal
Súly 1,344 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 954678 10
EAN / GTIN 2050002004382
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 10 G ill. 250 × 250 mm) vagy 1/2 ( 10 G × 20 G ill. 250 x 500 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT GridLine munkapadok teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 20 G ill. 500 × 500 mm (Sz×Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954678 méret: 1 db
Laposvágó, 740500 sz. 200 méret: 1 db
Keresztvéső, 740600 sz. 200 méret: 1 db
Lyukasztó 745500 sz. 3; 4 méret: 1–1 db
Csapszegkiütő 747000 sz. 2; 3; 4; 5; 6; 8 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek