Fogó készlet 5

Cikkszám: 954188 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×16

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×16
Szélesség 200 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 16
Szerszámok száma 5
Kivitel fogókkal
Súly 0,978 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954188 5
EAN / GTIN 2050002041929

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954188 méret: 1 db
KNIPEX kombinált fogó 701500 sz. 160 méret: 1 db
KNIPEX telefonfogó, egyenes 713150 sz. 160 méret: 1 db
KNIPEX oldalcsípőfogó, 724900 sz. 160 méret: 1 db
KNIPEX vízpumpafogó fogó, 705800 sz. 125; 250 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek