Acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentes mattított, kétoldalas osztással, Teljes hossz: 150mm

Cikkszám: 461805 150
Ár / 1 Darab (23,60 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
945 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: EG II
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Alapanyag Nemesacél, INOX
Hossz 150 mm
Keresztmetszet szélessége 13 mm
Keresztmetszet vastagsága 0,5 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 461805 150
EAN / GTIN 4045197234919
Gyártó száma 461805 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes rugóacél szalagból. Tiszta, elektrolitikusan mart, fekete osztásvonalak és számok sima felülettel. Jól leolvasható. A sérülésvédelem érdekében az élek lekerekítettek.
Felső él ½ mm-es osztással és alsó él 1 mm-es osztással.
Kiegészítő skálázással a hátoldalon.