Elválasztó lapok Mélység 16G 150 mm

Cikkszám: 951510 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,96 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    6,63 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
361 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 125 mm
Vastagság 12 mm
Fiók előlap magassághoz 150 mm
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951510 150
EAN / GTIN 4062406136352

Leírás

Kivitel:

Külön hasított elválasztó lapok fiókok felosztásához. Szerszám nélkül beszerelhető: A hasított elválasztó lapokat a fiókok nyílásaiba kell bepattintani. Stabil műanyag szerkezet, a szélek nem jelentenek sérülésveszélyt a kivételkor.

Alkalmazható:

Fiókok hasznos mélysége 16G.
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
    Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz