Elválasztó lapok Mélység 16G 250 mm

Cikkszám: 951510 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,67 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    13,06 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
301 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 225 mm
Vastagság 12 mm
Fiók előlap magassághoz 250 mm
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951510 250
EAN / GTIN 4062406136376

Leírás

Kivitel:

Külön hasított elválasztó lapok fiókok felosztásához. Szerszám nélkül beszerelhető: A hasított elválasztó lapokat a fiókok nyílásaiba kell bepattintani. Stabil műanyag szerkezet, a szélek nem jelentenek sérülésveszélyt a kivételkor.
Acéllemez köztes rész a nagyobb stabilitás érdekében.

Alkalmazható:

Fiókok hasznos mélysége 16G.
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
    Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz