{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
| Magasságállítás osztása | 37 mm | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 1 000 mm | |
| Szélesség | 750 mm | |
| Mélység | 700 mm | |
| Szélesség G-ben | 30 | |
| Mélység G-ben | 28 | |
| Függőleges fiók hasznos magassága | 691 mm | |
| Függőleges fiók hasznos mélysége | 600 mm | |
| Fiókok darabszáma | 3 | |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény | |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
| Függőleges fiók kivitele | Konzolos kialakítás | |
| ComfortClose | nem | |
| Súly | 107 kg | |
| Termék fajtája | Függőleges szekrény |
| Cikkszám | 943115 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406586195 | |
| Gyártó száma | 943115 1000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |