Polclétra, gurítható, Lépcsőfokok száma: 7

Cikkszám: 935800 7
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létrahossz 1,85 m
Munkamagasság kb. 3 m
Max. függőleges beakasztási magasság 2,11 m
Polc magassághoz 2 000 mm
Alsó, külső szélesség 0,6 m
Kinyúlás 0,85 m
Kereszttartó magassága 25 mm
Kereszttartó szélesség 73 mm
Lépcsőmagasság 235 mm
Lépcsőfokok száma 7
Súly 8,9 kg
Termék fajtája Polclétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 935800 7
EAN / GTIN 4062406134211
Gyártó száma 935800 7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Lépcsős létra polcokra történő felszereléshez. Ha nem használja, a létra helytakarékosan a polcnak támaszható. Alumínium fokok és szárak, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. GARANT easyFix tartóval. 2 magától rögzülő befékezhető görgő, ⌀ 80 mm. A felső végén nyugodt járású futómű.

Szín:

Szárak RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Minden létra egyedi gyártmány. A maximális függőleges beakasztási magasságot mindig meg kell adni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek