Shadowboard 115 mm

Cikkszám: 928220 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 45 mm
Szélesség 395 mm
Mélység 165 mm
Hasznos szélesség 383 mm
Hasznos mélység 115 mm
Dőlésszög 45 fok; 90 fok
Polclap kivitele legurulásgátló peremmel
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928220 115
EAN / GTIN 4062406193362

Leírás

Kivitel:

Alumínium polc. Vízszintesen és 45°-os szögben akasztható be a perforált falba, valamint a Multifix sínbe. A Shadowboard egymásra helyezhető.

Tartalom:

3 Easyfix alapelem, 955820 sz., 2 méret.

Figyelem:

Hozzávaló eForm betéteket a 955110955180 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek