Nylon kalapács d 32 mm

Cikkszám: 8805660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8805660
EAN / GTIN 4010883880565
Gyártó száma 8805660
L-szám L60160 3241

Leírás

Leírás:

Ütésálló nejlonból készült cserélhető fej
Kőris nyéllel
60 Shore D

Jellemző:

  • Kialakítás: Cserélhető fejek
  • Teljes hossz [mm]: 280 mm
  • Keménység [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Fej Ø 1 [mm]: 32 mm
  • Anyag: Nylon
  • Markolat anyaga: Hamu
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek