Martillo de Nylon

Número de artículo: 8805660
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Insertos combinables
Zona de protección ESD (EPA) no
Longitud total 280 mm
Longitud, Mango 280 mm
Material, Mango madera de fresno
Tipo de producto martillo blando
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 8805660
EAN / GTIN 4010883880565
Número del fabricante 8805660
Número L L60160 3241
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con mango de fresno
60 Shore D
60 Shore D

Característica:

  • Diseño: Cabezas reemplazables
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Dureza [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 32 mm
  • Material: Nylon
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados