Marteau en nylon

Réf.: 8805660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8805660
EAN / GTIN 4010883880565
Réf. fabricant 8805660
Article hors catalogue L60160 3241

Description

Description:

Avec manche en frêne
60 Shore D
60 Shore D

Caractéristique(s):

  • Version: Têtes interchangeables
  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Dureté [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Ø de la tête 1 [mm]: 32 mm
  • Matériau: Nylon
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange