Univerzális kábeldob fel- és letekerő X-BOARD 500 mm

Cikkszám: 814879 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Átmérő 500 mm
Magasság 146 mm
Hasznos magasság 133 mm - 150 mm
Súly 7,47 kg
Teherbírás 800 kg
Tüske ⌀-höz 40 mm
Termék fajtája Kábeltekercselő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814879 500
EAN / GTIN 9120045475616
Gyártó száma 10136

Leírás

Kivitel:

A kompakt X-BOARD – XB egy univerzális profi kábeldob fel- és letekerő. Ez lehetővé teszi a zavarmentes és gazdaságos munkavégzést összekuszálódott kábelek nélkül. Az X-BOARD – XB kompakt és könnyű és szinte minden típusú dobhoz illik.
800 kg-ig terhelhető. Állítható magasságú fedél.

Előny:

A csúszásmentes és biztonságos elhelyezkedést 6 (300 méret) vagy 12 (500 méret) gumírozott láb biztosítja. Optimális védelmet nyújt a már kész padlóburkolatok felületeinek.

Felhasználás:

Minden fajta kábelhez és csőhöz (eres vezetékekhez, kábel gyűrűkhöz, kábeldobokhoz, üres csövekhez, kötelekhez és kötéldobokhoz). Különösen alkalmas sérült kábeldobokhoz.

Figyelem:

A 814877 sz. bazaltszálak opcionálisan használhatóak központosító segédeszközként.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok