Ubodno dlijeto s drvenom drškom, širina oštrice: 16mm

Artikl br.: 794800 16
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
219 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina noža 16 mm
ukupna duljina 250 mm
Materijal drške Drvo
Vrsta proizvoda Ubodno dlijeto

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 794800 16
EAN / GTIN 4250098600125
Broj proizvođača 1000.16
Proizvođač/odgovorna osoba MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.mhg-tools.de

Opis

Izvedba:

Dugački oblik sa širokom oštricom; kovan; sjajno brušen. Svako dlijeto je testirano na tvrdoću i svojstva rezanja.

Materijal:

Specijalni čelik najviše kvalitete.