Fali konzolos, állítható, egyszárnyú létra

Cikkszám: 77538
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77538
EAN / GTIN 4031405775381
Gyártó száma 077538

Leírás

Leírás:

  • Állítható 115 - 173 mm
  • Furatköz 219-304 mm között
  • Furatátmérő: 16 mm
  • Nagyobb beállítási tartományok kérésre

Jellemző:

  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Állítási tartomány: 58 mm
  • Max. Faltávolság: 173 mm
  • Min. faltávolság: 115 mm