Kuorintapihdit STRIPAX® 16 mm2

Tuote nro.: 728645 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Stripmax 16
Kokonaispituus 190 mm
johdinpoikkipinnoille 6 mm2 - 16 mm2
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728645 16
EAN / GTIN 4008190183875
Valmistajan numero 9005610000

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä, kevyt pihtirunko lasikuituvahvisteista muovia. Terät mukautuvat itsestään eri kaapelihalkaisijoille. Eriste katkaistaan ja irrotetaan yhdessä työvaiheessa. Pitkittäisrajoitin ja langankatkaisin.
Ylemmän kahvan päällyksen voi irrottaa, minkä ansiosta kahvan kokoa voi säätää suurille ja pienille käsille (koosta 6UL alkaen). Soveltuu myös osittaiseen kuorintaan.

Varaosa:

Varaterä on saatavilla nrolla 728710.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat