Tronchesea taglientelaterale, esecuzione cromata isolamento a norme VDE 250 mm

Codice art.: 723500 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 4,6 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 3,5 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 723500 250
EAN / GTIN 4003773041955
Codice del produttore 74 06 250

Descrizione

Esecuzione:

Testa robusta, taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), articolazione sovrapposta senza gioco.
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.