{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kivitel | egyenes | |
| Racsni funkcióval | igen | |
| Forgásirány átkapcsolható | igen | |
| Fogantyú tulajdonságai | ergonomikus | |
| Kulcsnyílás, külső hatszög csavarokhoz | 32 mm | |
| Különlegesség, külső hatszög csavarokhoz | műanyag hüvellyel | |
| Termék fajtája | csavarkulcs | |
| Anyag | króm-vanádium acél | |
| Felület | barnított; krómozott | |
| Teljes hossz | 325 mm | |
| Meghajtás | nyél | |
| Profil | külső hatszög csavarokhoz |
| Cikkszám | 70A.32 | |
| EAN / GTIN | 3148511166895 | |
| Gyártó száma | 70A.32 | |
| L-szám | L60130 1183 | |
| Gyártó/felelős személy | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |