{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Teljes hossz | 140 mm | |
| Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 1,8 mm | |
| Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 2,8 mm | |
| Szabvány | DIN ISO 5746 | |
| Pofa tulajdonságok | fogazott | |
| Nyél | Többkomponensű markolat | |
| Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
| Felület | krómozott | |
| szikramentes | nem | |
| Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
| Cikkszám | 701600 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773039730 | |
| Gyártó száma | 03 05 140 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |