Kivitel:
Termék színe: Fehér
Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 15 mm
Takarítson meg időt az egyszerű kezelésnek és feldolgozásnak köszönhetően
Leírás:
Sokoldalú és erős – a PVC hátoldallal ellátott kétoldalas ragasztószalag magas szintű azonnali tapadást biztosít még alacsony energiafogyasztású felületeken is.
Jellemző:
260 µm vastag, kétoldalas ragasztószalag PVC hátlappal. A kétoldalas ragasztószalag vastag PVC hátoldala megkönnyíti a kezelést. Védőpapír.// Papírgyapjú tartóval is kapható
Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval// Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Módosított akrilát ragasztó// Módosított akrilát ragasztó
Univerzálisan alkalmazható számos hordozón// Univerzálisan alkalmazható számos hordozón
Jó lágyító és UV ellenállás
Magas kezdeti ragasztószilárdság és nyírószilárdság
Nagyon jó ragasztószilárdság sok magas és alacsony energiájú felületen
Figyelem:
Fémekhez, festékfelületekhez, műanyagokhoz alkalmas
Reklámanyagok (PE, PP), papír, karton és fa összeszerelése, összeszerelése és rögzítése
Bútorszalagok, kábelcsatornák vagy tömítőprofilok öntapadós felületkezelése