3M™ Cinta de Doble Cara 9087, 15 mm x 50 m

Número de artículo: 7000071734
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 64 unidades
  • Pasos del pedido: 64 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 9087
Denominación del fabricante 3M™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9087; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087
Embalaje sueltos
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Película de PVC
Masa adhesiva Acrilato modificado
Intervalo de aplicación Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Fijar; Montaje; Pegar
Características Resistente a los rayos UV; resistente a los disolventes
Longitud L 50 m
Anchura B 15 mm
Espesor S 0,26 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000071734
EAN / GTIN 54001895910758
Número del fabricante 7000071734
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Una superficies lisas, rugosas o con texturas con la cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9087, de elevada pegajosidad, rápida unión, pegado inmediato y buena adhesión inicial. Nuestra cinta está fabricada con adhesivo 375, es resistente a los disolventes y se presenta en un soporte de PVC. La cinta es de color blanco, con liner de papel blanco y el logotipo de 3M en verde.

Ventaja:

  • Cinta de doble cara de 260 µm de espesor, con liner de cloruro de polivinilo (PVC).
  • Esta cinta es adhesiva por ambos lados y se presenta en un soporte de PVC grueso para manipularla más fácilmente.
  • Liner de papel.
  • Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico.
  • Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies.
  • Gran resistencia.
  • Cinta resistente a disolventes.
  • Una superficies lisas, rugosas o texturizadas con esta cinta que proporciona alta pegajosidad, uniones inmediatas, y una adhesión elevada y rápida
  • Útil para múltiples aplicaciones en una gran variedad de sectores industriales.

Recomendación:

  • Adecuado para metales, superficies de pintura, plásticos
  • Ensamblar, montar y sujetar materiales publicitarios (incluyendo PE, PP), papel, cartón y madera
  • Acabado autoadhesivo de tiras de muebles, conductos de cables o perfiles de sellado