Ruban Double Face Adhésif PVC 3M™ 9087, 15 mm x 50 m

Réf.: 7000071734
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 64 unités
  • Etapes de la commande : 64 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
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
Série 9087
Référence fabricant 3M™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9087; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087
Emballage En vrac
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat Film PVC
Masse adhésive acrylate modifié
Domaine d’application substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques Résistant aux UV; résistant aux solvants
Longueur L 50 m
Largeur B 15 mm
Epaisseur S 0,26 mm

Identification et classification

Référence article 7000071734
EAN / GTIN 54001895910758
Réf. fabricant 7000071734
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Collez des surfaces lisses, rugueuses ou texturées grâce au Ruban double face haute performance 3M™ 9087, à pouvoir d'adhérence élevé, collage immédiat, prise rapide et adhérence élevée. Notre ruban est fabriqué avec un adhésif 375, résiste aux solvants et a un support en PVC. Il est également blanc sur un protecteur en papier blanc avec un logo 3M vert.

Avantage(s):

  • Ruban double face de 260 µm d'épaisseur, doté d’un support en chlorure de polyvinyle (PVC).
  • Ce ruban est doté d'un adhésif sur les deux côtés d'un support en PVC épais pour une manipulation facile.
  • Protecteur papier.
  • Film d'application double face, épais, doté d'un adhésif acrylique.
  • Adhérence élevée, collage immédiat, prise rapide, et bonne adhérence n initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces.
  • Forte résistance.
  • Ruban résistant aux solvants.
  • Collez des surfaces lisses, rugueuses ou texturées avec un pouvoir d'adhérence élevé, un collage immédiat, une prise rapide et une adhérence élevée
  • À utiliser sur de multiples applications dans de nombreuses industries

Recommandation(s):

  • Convient pour les métaux, les surfaces peintes, les plastiques
  • Assembler, assembler et fixer le matériel publicitaire (y compris PE, PP), le papier, le carton et le bois
  • Finition auto-adhésive de bandes de meubles, de conduits de câbles ou de profilés d'étanchéité