3M™ Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9087

Artiklové číslo: 7000071734
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 64 kusy
  • K objednání po násobcích: 64 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 9087
Označení výrobce 3M™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9087; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087
Obal volné
Barva Bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota Modifikovaný akrylát
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 50 m
Šířka B 15 mm
Tloušťka S 0,26 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000071734
EAN / GTIN 54001895910758
Číslo výrobce 7000071734
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lepte hladké, hrubé nebo texturované povrchy pomocí vysoce výkonné oboustranné pásky 3M™ 9087, která nabízí vysokou pevnost lepidla a okamžitou přilnavost. Výrobek je potažen lepidlem řady 375, je odolný vůči rozpouštědlům a má PVC podklad. Bílý lepicí páska je na bílém ochranném papíru se zeleným logem 3M.

Výhoda:

  • 260 µm silný, oboustranný lepicí páska s PVC podložkou.
  • tloušťka PVC podložka této oboustranné lepicí pásky usnadňuje manipulaci.
  • Ochranný papír.
  • Tenký oboustranný lepicí páska s nosičem
  • Modifikované akrylátové lepidlo
  • Univerzálně použitelné na mnoha substrátech
  • Ušetřete čas díky snadné manipulaci a zpracování
  • Dobrá změkčovadla a odolnost proti UV záření
  • Vysoká počáteční pevnost lepidla a pevnost ve střihu
  • Velmi dobrá adhezní pevnost na mnoha vysokoenergetických a nízkoenergetických površích

Doporučení:

  • Vhodné pro kovy, nátěrové plochy, plasty
  • Sestavte, sestavte a upevněte reklamní materiály (včetně PE, PP), papíru, lepenky a dřeva
  • Samolepicí úprava nábytkových pásů, kabelových kanálů nebo těsnicích profilů