Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval BiTorsion, Szár hatszög: 6,3

Cikkszám: 675030 6,3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár hatszög Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 897/4 R
Szár hatszög 6,3 mm
Teljes hossz 75 mm
Hatszög meghajtás D 6,3 (1/4 col)
Meghajtás a gép felőli oldalon E 6,3 (1/4 col)
géphez alkalmas igen
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 675030 6,3
EAN / GTIN 4013288095633
Gyártó száma 05053923001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Kétrészes, vagyis a szár és a bit különálló. Ezáltal kopás esetén mindig csak a bitet kell kicserélni.
„Rapidaptor” BiTorsion közbetét automatikus gyorscsatlakozóval és mágnessel C 6,3 és E 6,3 bitekhez. A beépített, pontos méretezésű torziós rugó jelentősen csökkenti a bitek terhelését és ezáltal nagy mértékben növeli az élettartamot. Optimális a 675510675550 sz. BiTorsions bitekkel kombinálva.
  • Befogó C 6,3 és E 6,3 bitekhez.
  • A persely nyitott állásban kattanással rögzül. A bit behelyezésekor az automatikusan rögzül.
  • A legkisebb bitek is gond nélkül kivehetőek, mivel a persely elemeli a bitet a mágnesről
    − gyors bitcsere, mindig csupán egy kézzel.

Figyelem:

Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár kapható (675035 sz. 6,3F méret).