Lapos penge Halfmoon, 4 mm 2 mm

Cikkszám: 669932 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 800/9 C
Vágóél szélesség 2 mm
Élvastagság 0,4 mm
Penge ⌀ 2 mm
Pengehossz 20 mm
Teljes hossz 44 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Meghajtási profil Halfmoon
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669932 2
EAN / GTIN 4013288168283
Gyártó száma 05135266001

Leírás

Kivitel:

Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

Alkalmazható:

669931 sz. csavarhúzó tartóhoz.

Figyelem:

További bit pengék a 669933669936 sz. alatt.