{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SwissGrip | |
Kereszthorony méret | 3 | |
Csavar ⌀-höz | 5,3 – 7,2 mm | |
Pengehossz | 150 mm | |
Teljes hossz | 270 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 13 mm | |
Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | |
Ütőfej | igen | |
Működtető hatszög | igen | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 668320 3 | |
EAN / GTIN | 7610733286454 | |
Gyártó száma | 8193.D 3-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K-SwissGrip nyéllel ütőfejjel 3
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
21,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
397 darabszám azonnal szállítható
7,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | Csavarhúzó Phillips-hez |
Csavar ⌀-höz | 5,3 – 7,2 | 5,3 − 7,2 |
Teljes hossz | 270 | 269 |
Pengehossz | 150 | 150 |
Kereszthorony méret | 3 | 3 |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 13 | 13 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |