Csavarhúzó készlet Phillipshez, 2K Haptoprene nyéllel 3

Cikkszám: 667706 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 807 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 3
Profil Csavarhúzó Phillipshez
Szár kivitele kerek
Ütőfej nem
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga 2K-Haptoprene
Felület nikkelezett, krómozott
Penge hegye fekete
Működtető hatszög igen
Forgatható sapka nem
Marok csavarhúzók nem
Végigmenő penge nem
Csökkent penge ⌀ elöl nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667706 3
EAN / GTIN 4067263013600

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
A 2 és 3 méret 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.

Tartalma:

1–1 db 667702 sz. csavarhúzó: 1; 2; 3 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek