{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Hossz l | 81 mm | |
Szélesség b | 40 mm | |
Magasság h | 14,3 mm | |
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Alapméret S | 36 mm | |
Rátűző szár | 14×18 mm | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Szerszám racsni funkcióval | igen | |
Termék fajtája | Racsnis csillag rátűző |
Cikkszám | 657925 2-17 | |
EAN / GTIN | 4000896179886 | |
Gyártó száma | 6606D-17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Racsnis csillag rátűző 2-17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
104,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
344 darabszám azonnal szállítható
31,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség b | 40 | 27,5 |
Rátűző szár | 14×18 | 14×18 |
Kulcsnyílás | 17 | 17 |
Alapméret S | 36 | 25 |
Szerszám racsni funkcióval | igen | nem |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Termék fajtája | Racsnis csillag rátűző | Csillag rátűző |