{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Safe-Torque A 1 Set 1 | |
Maximális nyomaték | 12 cNm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±10 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | Safe-Torque | |
Teljes hossz L | 244 mm | |
Nyomatéktartomány | 2 Nm - 12 Nm | |
Nyomatéktartomány | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,1 Nm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Fixen beállított nyomaték | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Nyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány | 5,5-13 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657772 12 | |
EAN / GTIN | 4013288223005 | |
Gyártó száma | 05075830001 |