{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
| Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
| Szélesség b | 61 mm | |
| Magasság h | 35 mm | |
| Sorozat | 735/65 | |
| Tartós terhelhetőség | 650 Nm | |
| Alapméret S | 55 mm | |
| Fogak száma | 60 | |
| Rátűző szár | 22×28 mm | |
| Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | |
| Kerepes hajtószár kioldóval | nem | |
| Termék fajtája | Racsni |
| Cikkszám | 657600 3-3/4HD | |
| EAN / GTIN | 4018754243785 | |
| Gyártó száma | 58251065 | |
| Gyártó/felelős személy | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |