Adaptor cu clichet reversibil 3-3/4HD inch

Cod articol: 657600 3-3/4HD
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Pătrat de antrenare 3/4 inch
Lăţime b 61 mm
Înălţime h 35 mm
Serie 735/65
Capacitate de încărcare de durată 650 Nm
Distanţa între axe S 55 mm
Număr de dinţi 60
Pătrat pentru cuplare 22×28 mm
Clicheţi reversibili da
Clichet cu extractor nu
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657600 3-3/4HD
EAN / GTIN 4018754243785
Număr producător 58251065

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Adaptor cu clichet reversibil.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
Alte capete ataşabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.
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
    Tip pătrat de antrenare (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături