Nyomatékkulcs, teljesen szigetelt áttűzhető négyszöggel 120 Nm

Cikkszám: 657556 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±4
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 120 Nm
Elektromos szigetelés VDE 1000 V
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±4 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 420 mm
Nyomatéktartomány 20 Nm - 120 Nm
Skálaosztás, 1 osztás = 1 Nm
Súly 1 440 g
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika mechanikus
Kattanó funkció nem
Slipper funkció nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció nem
Vonszolt mutató nem
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás lbfft
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 345 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657556 120
EAN / GTIN 4000896233397
Gyártó száma 5121KV

Leírás

Kivitel:

Nyomatékkulcs, 1000 V-ig teljesen szigetelt EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Egykarú nyomatékkulcs, skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel. Integrált racsni, a négyszög átfordításával jobbos és balos meghúzás.
Mértékegységek: Nm.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattan és ezután ismét azonnal üzemkész.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

a beállított érték ± 4%-a.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Figyelem:

Az esetleges javításokat csak a HAZET szerviz központban végeztesse, mert ezt követően 10000 Voltos darabellenőrzést kell végezni a DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint!

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok kombinálhatóak egymással.
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.