Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs feltűzhető racsnival 10 Nm

Cikkszám: 655230 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 54,60 € /(db)
  • 131,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±2
  • Szögelfordulás mérési pontosság: ± 1
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Interfész: USB csatlakozó

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 10 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±2 %
Szögelfordulás mérési pontosság ± 1 %
Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Interfész USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat MANOSKOP® 714
Teljes hossz L 255 mm
Nyomatéktartomány 1 Nm - 10 Nm
Nyomatéktartomány 0,7 lbfft - 7,5 lbfft
Nyomatéktartomány 9 lbfin - 90 lbfin
Felbontás 0,01 Nm
Súly 432 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 17,5 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése optikai; akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 4
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081557 LR3
Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Csomagolás Műanyag koffer
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok igen
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés megjelenítő; kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfin; lbfft
Mérési eljárás Forgatónyomaték; Forgásszög
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 188 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 205,5 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655230 10
EAN / GTIN 2050002047068

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú elektronikus nyomaték-/szögelfordulás kulcs csavarozáshoz és csavarkötések és ellenőrzéséhez. Áttekinthető színes OLED kijelző, rendkívül egyszerű menükezelés. Robusztus kulcs, amely a „Direkt üzemmóddal” gyorsan és univerzálisan használható. Akár 200 csavarozási feladat programozható, amelyek folyamatábrákon összefoglalhatóak. 4 mérési mód: forgatónyomaték és szögelfordulás. Folyamatbiztos eredmények a nyomaték által, a szög felügyeletével ill. szögelfordulás nyomatékfelügyelettel. Számítógéppel programozható, idegenek általi hozzáférés ellen jelszóval védett. A szögelfordulás mérés kényelmesen, referencia kar nélkül lehetséges. Peak üzemmód (csúcsérték) és Track üzemmód (követő).
A kulcs kioldó módban használható. A beállított nyomatékérték vagy szögelfordulás elérésekor a kulcs egy hagyományos mechanikus nyomatékkulcshoz hasonlóan jelzést adva hallhatóan és érezhetően kiold.
Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.
  • Irányváltós racsni
  • Egyszerű alapméret megadás: módosított alapméretű szerszámokhoz csak az új értéket kell megadni. A képletekkel történő körülményes átszámítás nem szükséges.
  • QuickRelease: rátűző szerszámok biztos megfogása és gyors cseréje.
  • Automatikus kalibrálás: bizonyos terhelési szám és időintervallum után
  • Adatkimenet: az USB csatlakozó lehetővé teszi a tárolt adatok kiolvasását és kiértékelését a számítógépen.
  • Memória: akár 2500 mért értékhez.
  • Egyszerűen kezelhető: minden funkció kiválasztható a nyíl gombokkal. Áttekinthető és egyszerű menüszerkezet.
  • Figyelmeztető jelzések: – akusztikus (berregő) – optikai 3 LED-del és színes kijelzővel
  • 2K markolat: ellenáll az olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, Skydrol-nak.

Elektromechanikus szögelfordulás nyomatékkulcsként a MANOSKOP® 714 két világ legjobbjait egyesíti. A felhasználók profitálnak a precíz, elektronikus, mérésből, de érzik és hallják a mechanikus nyomatékkulcsok jól ismert „kattintását” is.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalom:

Stabil műanyag koffer (400 méret acéllemez dobozban) és 4 elem (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB adatkábel és SENSOMASTER 4 szoftver a mért adatok átviteléhez.

Figyelem:

Megfelelő Bluetooth-modul az eShopban kapható (52110220 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek