Átalakító készlet, 5 darabos 5

Cikkszám: 649515 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 3123-A
Tartalom (db) 5
Négyszög-adapter 1/4 – 3/8 coll; 3/8 – 1/2 coll; 1/2 – 3/4 coll; 3/8 – 1/4 coll; 1/2 – 3/8 coll
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Krómozott (lepattogzásmentes)
Termék fajtája Toldószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 649515 5
EAN / GTIN 4018754266814
Gyártó száma 96121003

Leírás

Kivitel:

A szállítás ABS műanyag dobozban történik.
Kompakt készlet átalakítókkal, mely 3 bővítőből és 2 szűkítőből áll.

Szabvány:

DIN 3123-A

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Tartalom:

(x-y) 1/4 - 3/8; 3/8 - 1/2; 1/2 - 3/4; 3/8 - 1/4; 1/2 - 3/8 col.
1-1 db bővítő átalakító 649500 sz. 1; 4; 6 méret.
1-1 db szűkítő 649505 sz. 3; 5 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek