Set di adattatori, 5 pezzi 5

Codice art.: 649515 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 3123-A
Numero pezzi 5
Adattatore a sezione quadra 1/4 – 3/8 pollici; 3/8 – 1/2 pollici; 1/2 – 3/4 pollici; 3/8 – 1/4 pollici; 1/2 – 3/8 pollici
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromata (resistente al distacco)
Tipo di prodotto Utensile di manovra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 649515 5
EAN / GTIN 4018754266814
Codice del produttore 96121003

Descrizione

Esecuzione:

Fornitura in astuccio di plastica ABS.
Set compatto con adattatori, composto da 3 bussole di maggiorazione e 2 bussole di riduzione.

Norma:

DIN 3123-A

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Fornitura:

(x-y) pollici 1/4 - 3/8; 3/8 - 1/2; 1/2 - 3/4; 3/8 - 1/4; 1/2 - 3/8.
Cad. 1 bussola di maggiorazione n. art. 649500 Dim. 1; 4; 6.
Cad. 1 bussola di riduzione n. art. 649505 Dim. 3; 5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi