Komplet prijelaznih dijelova, 5-dijelni, broj umetaka: 5

Artikl br.: 649515 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj umetaka Postavite cijenu 5 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 3123-A
Broj dijelova 5
Četverokutni adapter 1/4 – 3/8 col; 3/8 – 1/2 col; 1/2 – 3/4 col; 3/8 – 1/4 col; 1/2 – 3/8 col
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromiran (ne ljušti se)
Vrsta proizvoda Spojni element

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 649515 5
EAN / GTIN 4018754266814
Broj proizvođača 96121003
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kompaktna zaštita s prijelaznim dijelovima koja se sastoji od 3 komada za povećanje i 2 za skraćivanje.
Isporuka u ABS plastičnoj kutiji.

Standard:

DIN 3123-A

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Opseg isporuke:

(x-y) cola 1/4 – 3/8; 3/8 – 1/2; 1/2 – 3/4; 3/8 – 1/4; 1/2 – 3/8.
Po 1 nastavak za povećanje br. 649500 vel. 1; 4; 6.
Po 1 nastavak za umanjenje br. 649505 vel. 3; 5.