Kerepes hajtófej, 3/4 col markolattal

Cikkszám: 645100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/4

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Szabvány DIN 3122
Teljes hossz 622 mm
Fogak száma 36
Munkaszög 10 fok
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület krómozott
Racsnis hajtófej szélessége 70 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 645100
EAN / GTIN 2050001016225

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint, külső négyszögek DIN 3120 B 20 szerint rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3122-D 20

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek