TGHN 32-4D Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850039
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2850039
EAN / GTIN 7291075075359
Gyártó száma 2850039
L-szám L23920 188

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 5 mm, vágásszélesség min. (CWN) 4 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése