GIQR 11-15-1.50-0.05 IC528 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6403874
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403874
EAN / GTIN 7291075281033
Gyártó száma 6403874
L-szám L23940 877

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 6,3 mm, vágási szélesség (CW) 1,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 14,6 mm
  • Dmin. Távolság 15 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: