GITM 4.00K-0.20 IB50 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402559
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402559
EAN / GTIN 7291075103649
Gyártó száma 6402559
L-szám L23940 369

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 4 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer K.
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15 mm
  • Dmin. Távolság 70 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: