Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 24 darabos 12

Cikkszám: 634316 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-19
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-10

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 24
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-19 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-10 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 413 mm
Szélesség 230 mm
Magasság 57 mm
Profil 12-szög dugókulcs; Hatszögkulcs
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 634316 12
EAN / GTIN 4018754260447
Gyártó száma 96021223

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
637000 sz. 12-szög dugókulcs fejekkel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M12 menettel, gyújtógyertyákhoz és belső hatlapú csavarokhoz M4 − M12 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek 12-szög ill. 6-szög: 11 db 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret
Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 1 db 637310 sz. 16 méret
6-szög rátűzőkulcsok: 7 db 637600 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret
Keresztmarkolat: 1 db 635700 sz.
Toldószárak: 2 db 635400 sz. 75; 240 méret
Kardáncsukló: 1 db 636200 sz.
Kerepes hajtószár: 1 db 635000 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek