Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 28 darabos, Típus: P

Cikkszám: 630295 P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 28 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 5-13
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8100 SA 7
Tartalom (db) 28
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 5-13 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-6 mm
Csomagolás Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak
Hossz 204 mm
Szélesség 91 mm
Magasság 51 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 6-szög; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv-csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 630295 P
EAN / GTIN 4013288173898
Gyártó száma 05004017001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 − M8.
Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 − M6 menettel és belső Torx® csavarokhoz M3 − M6 menettel.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalma:

S méret - A 632295 sz. irányváltós racsnival.
P méret - A 632290 sz. áttolható négyszögű racsnival.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bitek, C 6,3, belső hatszöghöz: 4 db 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret
Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db 675310 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, C 6,3, Pozidrivhoz: 2 db 675320 sz. 1/25; 2/25 méret
Bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz: 6 db 675340 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 méret
Toldószár gyorsan forgatható persellyel: 1 db 150 mm
Toldószár Wobbel: 1 db 56 mm
Átalakító gyorsváltó befogóval: 1 db négyszög betét 1/4 col - bit befogó 1/4 col
Irányváltós racsni (S méret): 1 db 632295 sz.
Áttolható négyszög (P méret): 1 db 632290 sz.
Tárolás: Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek