Racsnis hajtószár “Zyklop Metal“, irányváltós, 1/4 col négyszöggel, 72 fog, kioldóval, hossz 141 mm

Cikkszám: 632295
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8004 A
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Teljes hossz 141 mm
Fogak száma 72
Munkaszög 5 fok
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Termék fajtája Racsni
USP1 „Zyklop Metal“, irányváltós
USP2 72 fog, kioldóval, hossz 141 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 632295
EAN / GTIN 4013288174024
Gyártó száma 05004004001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.
Kioldóval.
Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Szabvány:

Külső négyszögek DIN 3120-A 6,3 szerint rugozó golyóval, belső négyszögek DIN 3120 szerint.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejek.