Easy-Fix lemezállvány hatszög és Torx® csavarhúzókhoz

Cikkszám: 626676
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
349 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcshelyek száma 8
A felfogó furatok méret feliratozással igen
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626676
EAN / GTIN 4045197880154

Leírás

Kivitel:

Feliratozás: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 és TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40.

Tartalma:

Tartalmaz 1 tartót 2 darab 627423 / 627424 sz. 4 − 10 mm méretű hatszögkulcs, vagy 2 darab 625150 sz. TX20 − TX40 méretű Torx®-hoz való csavarhúzó elhelyezéséhez, és 2 tartót 6 darab 627423 / 627424 sz. 2 − 10 mm méretű belső hatszögkulcs, vagy 6 darab 625150 sz. TX8 − TX40 méretű Torx®-hoz való csavarhúzó elhelyezéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek